Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2373-12-000 RELAY, REED, 3PST, 12VDC, 500MA, TH, Coi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2355347
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2373-12-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Schaltspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: 2370 Series
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2373-12-000, 2355347, 235-5347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,96*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.