Magnetkontakt Anbau, alu MK 1033/705Der Magnetkontakt ist für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt an Roll- oder Schwingtoren. Das Eingebaute Reed-Relais zieht bei der Annäh...
Produktpalette: 2370 Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schaltstrom, max.: 250 mA Kontaktkonfiguration: SPDT Relaismontage: Through Hole Schaltspannung, max.: 100 V Spulenwiderstand: 100 ohm Spulen...
Laststrom max. = 0,2 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = –60 V Steuerspannung min. = 1,1 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,6 V Anzahl der...
Magnetkontakt Einbau, ws MK 1033/713Der Magnetkontakt ist für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt im Rahmen von Fenster oder Türen. Der Magnet wird in den zu öffnenden Teil...
Magnetkontakt Anbau, ws MK 1033/702Der Magnetkontakt ist für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt am Fenster- oder Türrahmen. Das Eingebaute Reed-Relais zieht bei der Annähe...
Universell einsetzbar durch praktische Schraubmontage. Hinweise: Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der der maximal zulässi...
Laststrom max. = 0,1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 1,6 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.6 V Anzahl d...