Kontaktwiderstand = 100mΩ Im Wertebereich = 10-25AT Breite = 1.8mm Länge = 12.7mm Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 12.7mm UL, ATEX Klasse I, Zone 2. MDSR-7-Subminiatur-Reed-Schalter mit axialem Anschluss...
Kontaktwiderstand = 100mΩ Im Wertebereich = 15-20AT Breite = 1.8mm Länge = 12.7mm Abmessungen = 1.8 (Dia.) x 12.7mm UL, ATEX Klasse I, Zone 2. MDSR-7-Subminiatur-Reed-Schalter mit axialem Anschluss...
Reed-Schalter, Typ=D-C73L, Kabellänge=3 m, Lastspannung=24 VDC, Laststrom=40 mA, Anwendbare Last=Relais, SPS, Art der Verdrahtung=2-adrig, Montageart=Wandmontage, Konformität mit Normen=CE
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulenl...