Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-328-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503533-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-328-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-328-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,140 V/AC 1 A 10 W

Reed-Sensor MS-328

Reed-Sensor zur Schraubmontage. Langlöcher ermöglichen mechanische Justierung.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,140 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 19 x 6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MS-328-3
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 140 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-328-3, reedsensor zur schraubmontage, reed-sensor mechanische justierung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,77*
Lager 102
2511
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 24,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MSM-328
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.