Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung ...
Magnetischer Näherungssensor, PLA12432U-A, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 normal geöffneten Kontakt. Features * UL-Norm-konform * Doppelseitiger Kleber auf dem G...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 20V ac Schaltspann...
Reedrelais Typ TE Connectivity/AXICOM V23100-V4. Für Gleichspannung, monostabil, hermetisch dicht im DiL-Gehäuse, für Leiterplattenanschluss, mit Schutzdiode; Raster: 2,54 mm, Kontaktart: 2 Schließ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 288mW Spulenwider...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 50mW Spulenwiderst...
Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltst...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung D...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 288mW Spulenwider...