Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 150Ohm, 1 Schliesser, 12V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153251
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR71275PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Reed-Relais, Typ=DAR71275PU, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=1 kV, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=150 Ω, Anschlussart=Lötkopf, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.