Nur als Ersatz für Reglereinsätze von Busch-Jäger (1079U) verwendbar. Diese Reglereinsätze werden ohne Zentralscheiben geliefert, sie können nur mit den bauseits vorhandenen Plastikteilen verwendet...
elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement und thermischer Rückführung, Temperaturabsenkung 4K, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Skala 1-6, mit Kombi-Zentralscheibe 50x50mm, Schaltkontakt 1 Öff...
Raumtemperaturregler zur Raumtemperatursteuerung über KNX mit manueller Solltemperatur-Änderung ±3°. Der Messbereich liegt bei 0 bis +50 °C. Features: Raumtemperaturregler Unterputzmontage / kompak...
Abmessung Gehause: 81x42,5x85 mm, Abmessungen Verpackung: 115x60x115 mm, Anzeigeart: beleuchtetes, grafisches Display, Bemessungssto?spannung: 4000 V, Betriebsart Aus mit Frostschutzuberwachung, De...
System 3000 Raumtemperaturregler DisplaySystem 55AnthrazitMerkmale: Bedienung über kapazitive Sensorfläche. Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitp...
- Zweipunktregelverhalten mit EIN / AUS-Stellsignalausgang für Heizen - Unabhängige Ein-/Ausschaltung für WW-Bereitung (Warmwasser) - Betriebsarten: Auto, Normalbetrieb, Energiesparbetrieb und Fros...
Raumregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußbodenheizungen, usw...Großer Einstellknopf mit Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkoste...
RESIDEO Heizungsregler SDC9-21WM für Wandmontage Regler .witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für Wandmontage mit Klemmenanschlussraum für Fühler- und 230V-Anschluss getrennt, für einen Mis...
Raumtemperaturregler digital 50x50 mit Bodenfühler Einsatz zur Montage in Schalterdose, mit Schraubklemmen, beleuchtetem Display mit Anzeige von Temperatur, Wochentag, Uhrzeit und Betriebsmodus, Ta...
Raumtemperaturregler mit Hygrostat zur Raumtemperatursteuerung über KNX mit manueller Solltemperatur-Änderung ±3°. Der Messbereich liegt bei 0 bis +50 °C. Features: Raumtemperaturregler mit Hygrost...
Mit thermischer Rückführung. Vierte Klemme für Nachtabsenkung. Nennstrom Heizen: 10 (4) A. Kontakt: Öffner. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System ...
Unterputzregler zur zeitabhangigen Heiz- / Kuhlregelung von 2? und 4-Rohrsystemen in Hotel-, Wohn- und Geschaftsraumen. Durch verschiedene Varianten in nahezu alle Flachenschalterprogramme adaptier...
System 3000 Raumtemperaturregler BTSystem 55Reinweiß seidenmattMerkmale: Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth mit der Gira Bluetooth App. Bedien...