mit 2-fach Handschalter für Betrieb/Aus mit Kontrolllampe 230 V AC, 50 Hz Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A mit Norm-Zentralplatte 55 x 55 mm
Raumtemperaturregler Bedienelem.st-ws mt SAR/A1.0.1-24Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Der elektronische Fußbodentemperatur-Regler mit Fußboden-Temperaturfühler eignet sich für alle Dünnbett-Heizmatte. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät zeichnet sich durch seine intuitive und einfache Touch-...
Klimaregler, elektronisch fur Wandbefestigung. Eignet sich fur die Regelung von 4-Rohr-Anlagen oder Luftungssysteme. Feste Neutral/Totzone von 2 K. Schalter Ein/Aus, Schalter Lufter schnell/mittel/...
Honeywell Heizungsregler SDC12-31PM für Schaltschrank Honeywell Home Heizungsregler SDC12-31PM Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für Wandmontage mit Klemmenanschlussraum für Fühler- und ...
Eberle RTR-S 6721-1 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C Eberle RTR-S 6721-1, Slimline Raumtemperaturregler Polarweißer Raumregler extra flach 5 - 30 C AC 230V 1 We 5/5 A RAL 9010 Raumregler mit sehr...
Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Kontrolllicht Schwarz matt (lackiert) System 55 Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Thermostat, O...
Im Design System M. KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- od...
ROTH Raumthermostat Basicline H 230 V Elektronischer Temperaturregler zur Einzelraumregelung mit roter LED-Anzeige, Absenkeingang zur Energieeinsparung und geräuschlosen Ausgang. Einstellbereich: 5...
Die Unterputzgerate von alre passen in Verbindung mit dem entsprechenden Deckelset (Abdeckung) ohne Zwischenrahmen direkt in viele Schalterprogramme. Durch das Baukastenprinzip (alre Basisgerat + a...