| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829080580 Herst.-Nr.: 90961075-DE EAN/GTIN: 8681224739239 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler digital 50x50 mit Bodenfühler Einsatz zur Montage in Schalterdose, mit Schraubklemmen, beleuchtetem Display mit Anzeige von Temperatur, Wochentag, Uhrzeit und Betriebsmodus, Tages- und Wochenprogramm für 3 Betriebsmodi Standard-, Komfort- und Nachtmodus, Sommer-/Winterzeitumstellung, programmierbare Displaybeleuchtung, Spracheneinstellung und Frostschutzfunktion +5°C, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Schaltdifferenz 1K, IP20, für Heiz- und Kühlanwendungen, Schaltkontakt 1 Öffner 10A und 1 Schließer 5A, Gangreserve für Datenerhalt 48 Stunden, mit Kombi-Zentralscheibe 50x50mm mit Fußbodenfühler, Widerstandswert 10k? bei 25°C
230V/10A reinweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 75,91* | € 96,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,41* | € 169,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,03* | € 243,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|