Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm und LCD, Batterie, separates TWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat DHW, 3V S55770T 280
Raumthermostat DHW, 3V S55770T 280
Artikel-Nr.:
     C7890-S55770T280
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T280
EAN/GTIN:
     7612914089069
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
- Zweipunktregelverhalten mit EIN / AUS-Stellsignalausgang für Heizen - Unabhängige Ein-/Ausschaltung für WW-Bereitung (Warmwasser) - Betriebsarten: Auto, Normalbetrieb, Energiesparbetrieb und Frostschutz - Auto-Zeitschaltprogramm (für einzelne Tage, 7 Tage oder Tage 5-2) und manueller Betrieb
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
21.5 mm
RAL-Nummer:
9003
Mit Display:
true
Mit thermischer Rückführung:
false
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5 °C | 35 °C
Explosionsgeschützt:
false
Uhrentyp:
Wochenuhr
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Empfänger:
false
Regelcharakteristik:
PID
Witterungsabhängige Regelung:
true
Mit Trinkwasserschaltung:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Ausführung Uhr:
digital
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
true
Überstundenschalter:
true
Temperatur ablesbar:
true
Optimierung:
false
Anzahl der Schaltprogramme:
2
Geeignet für Heizen:
true
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
1 K
Sensor extern:
false
Differenz verstellbar:
false
Geeignet für Kühlen:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.