Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V
Artikel-Nr.:
     C1154-536304
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     536304
EAN/GTIN:
     4011281897414
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Mit thermischer Rückführung. Vierte Klemme für Nachtabsenkung. Nennstrom Heizen: 10 (4) A. Kontakt: Öffner. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5348xx, 5361xx, System Fläche 5397xx Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung: AC 24 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
5 °C
Messbereich oberer Wert:
30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
37 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
534819
ab € 5,55*
Ähnlich
Merten
536160
ab € 8,99*
Ähnlich
Merten
536114
ab € 8,83*
Ähnlich
Merten
536119
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.