Der Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage hat einen Bimetall-Regler mit thermischer Rückführung integriert. Der Regler verfügt über Betriebsschalter. Dank der integrierten Anschlussklemme l...
Elektrobock BT010 Funk-Raumthermostat Analoges Bluetooth-Funk-Raumthermostat Inkl. Kontrollleuchte Batteriebetrieben Kann einen Empfänger ansteuern. Die Reichweite im Gebäude beträgt min. 35 m – je...
DELTA i-system aluminiummetallic Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individ...
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V mit Öffner Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen Interner Temperatursensor
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung...
Produktbeschreibung: passend für Ölheizer K 30 T, K 50, K 80, KS 35 T, KS 85 T, DS 65 T und Elektroheizer DE 10-20-30, DE 20 S für Automatikbetrieb / Anschlüsse Raumthermostat + 5 °C bis + 30 °C Sc...
Ex-Raumthermostat -20..+50 mit Stellschraube Ex TR60D-50Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefähr...
mit 3-fach Handschalter für Betrieb / Aus / Absenkung oder über externe Uhr mit Kontrolllampe 230 V AC, 50 Hz Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm Zwischenrahmen ni...