Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, RTA-S2, 10 A/230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-231061
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231061
EAN/GTIN:
     4017212310618
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Der Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage hat einen Bimetall-Regler mit thermischer Rückführung integriert. Der Regler verfügt über Betriebsschalter. Dank der integrierten Anschlussklemme lässt sich die Temperatur über eine externe Zeitschaltuhr absenken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
parallel
Geeignet für Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
true
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
sonstige
Mit Display:
false
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
43.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.