Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobock BT010 Funk-Raumthermostat 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1618489-BP
Hersteller:
     Elektrobock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8594012224377
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektrobock BT010 Funk-Raumthermostat

Analoges Bluetooth-Funk-Raumthermostat

Inkl. Kontrollleuchte
Batteriebetrieben

Kann einen Empfänger ansteuern. Die Reichweite im Gebäude beträgt min. 35 m – je nach Empfänger.
Vorteile: schnelle Änderung der Solltemperatur mit Handrad, Schnellwahltaste der Nachtdämpfung oder Frostschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Elektrobock
Farbe:
weiß
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Betriebsspannung:
3 V
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, elektrobock raumthermostat, analoger klimaregler, Elektrobock, BT010, Raumthermometer, Raumthermostate, Thermostate
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 38,10*
3 Tage
13
€ 6,45*
ab € 29,42*
€ 39,34*
€ 4,00*
ab € 32,98*
€ 44,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 45,49*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 51,61*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrobock
k.A.
ab € 28,88*
Sonstiges
Elektrobock
k.A.
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.