| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1240075 Herst.-Nr.: 1240075 EAN/GTIN: 4052228013450 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für Ölheizer K 30 T, K 50, K 80, KS 35 T, KS 85 T, DS 65 T und Elektroheizer DE 10-20-30, DE 20 S
- für Automatikbetrieb / Anschlüsse
- Raumthermostat + 5 °C bis + 30 °C
- Schutzart IP 20
Lieferumfang Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 20 | Typ: | Thermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Ansaugstutzen, Feuchtraumthermostat, Heylo, Hochtemperatur-Thermostat, Kniehebel-Verschlussschelle, Laufrad-Set, Schornsteinkonsole, Staplerkonsole, Verbindungsmuffe, Witterungsschutz |
| | |
| |