Der elektronische Temperaturregler -15 bis 15C fur Wandbefestigung ist besonders geeignet fur den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Raumen. Der Temperatureinstellbereich ist von Aussen zugangl...
Für System Design. Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert. Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel. Mit Schraubbefe...
Raumtemperaturregler u.P., 230 V, einschl. Zentralscheibe 55x55mm, ohne Abdeckrahmen, mit Schalter Ein/Aus und LED Heizung ein, Öffnerkontakt 10(4)A, Einstellbereich 5…30°C mit Bereichseinengung, T...
Digitales Wand Raumthermostat Weiß, 3 programmierbare ProgrammeDer Raumthermostat ermöglicht eine bequeme, automatische Steuerung von Heizungsanlagen, Winter wie Sommer. Der Zimmerthermostat ist mi...
Homematic IP Funk Wandthermostat HmIP-WTH-1 Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit Bis zu 3 individuell einstellbare Hei...
DELTA i-system carbonmetallic Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuel...
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V /10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder ...
AP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Wechsl. RAMSES 709Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Wechsler für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A), 3-fach Wahlschalter für: Komfortbetrieb, Absenkbetrieb, externe Absenk...
Ex-Raumthermostat Fix 10°C Frostwächter +10°C Ex TR60DF10Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefäh...
mit 2-fach Handschalter für Betrieb/Aus mit Kontrolllampe 230 V AC, 50 Hz Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm Zwischenrahmen nicht ver...