Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ram ecc registered, 8gb ram ecc, ram ecc 4gb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > RAM ECC

  RAM ECC  (13.085 Angebote unter 27.602.316 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „RAM ECC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Chip x
Speichergröße x
Speicher-Kit x
Speichertakt x
Bestellen
Kingston Technology
KCP432SS8/16
DDR4
16 GB
k.A.
3.200 MHz
ab € 33,28*
pro Stück
 
 Stück
DELL AB371023 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz (9 Angebote) 
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Dell
AB371023
DDR4
8 GB
k.A.
3.200 MHz
ab € 51,37*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz (14 Angebote) 
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange G...
Kingston Technology
KCP426SS8/8
DDR4
8 GB
k.A.
2.666 MHz
ab € 18,28*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KCP432SD8/32
DDR4
32 GB
k.A.
3.200 MHz
ab € 65,79*
pro Stück
 
 Stück
Industrieller RAM DDR4 1x 4GB SODIMM 2666MHz (2 Angebote) 
Industrieller RAM, Typ=SP004GISFU266CH0, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=4 GB, Pins=260, RAM=4 GB, RAM Speed=2666 MHz, ECC=No, Speicher-Typ=DDR4, CAS Latency=CL19, RAM Form Factor=SODIMM
Silicon Power
SP004GISFU266CH0
DDR4
4 GB
k.A.
2.666 MHz
ab € 24,23*
pro Stück
 
 Stück
Memory Solution MS16384FSC-NB129A Speichermodul 16 GB ECC (1 Angebot) 
Der Artikel MS16384FSC-NB129A ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 0, welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 0 kann maximal auf 64GB ...
Memorysolution
MS16384FSC-NB129A
DDR4
16 GB
k.A.
2.133 MHz
ab € 80,92*
pro Stück
 
 Stück
V7 16GB DDR3 PC3-14900 - 1866MHz REG Arbeitsspeicher Modul - V71490016GBR (3 Angebote) 
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
V7
V71490016GBR
DDR3
16 GB
k.A.
1.866 MHz
ab € 26,95*
pro Stück
 
 Stück
Memory Solution MS16384ASU-MB422 Speichermodul 16 GB (3 Angebote) 
Der Artikel MS16384ASU-MB422 ist eine Speichererweiterung für ASUS P10S WS , welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System ASUS P10S WS kann maximal auf 64GB RAM aufgerüstet werden. Für ...
Memorysolution
MS16384ASU-MB422
k.A.
16 GB
k.A.
k.A.
ab € 67,14*
pro Stück
 
 Stück
HP
815098-B21-B
DDR4
16 GB
k.A.
2.666 MHz
ab € 55,23*
pro Stück
 
 Stück
Crucial Technology
CT2K16G56C46U5
DDR5
32 GB
64 GB
2 x 16 GB
2 x 32 GB
5.600 MHz
ab € 82,32*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitsspeicher 2GB DDR2-667 für TX120 S2 (1 Angebot) 
Arbeitsspeicher 2GB DDR2-667 für TX120 S2: RAM: 2GB DDR2-667 PC2-5300 reg ECC (1Modul)
Fujitsu
S26361-F3283-L515
DDR2
2 GB
k.A.
667 MHz
ab € 88,75*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo 4X70M60574 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz (2 Angebote) 
Steigern Sie die Systemleistung durch Erweiterung des Hauptspeichers: Der Lenovo 8 GB DDR4 2.400 MHz ECC SoDIMM-Speicher erhöht die Systemleistung und ermöglicht das gleichzeitige Ausführen mehrere...
Lenovo
4X70M60574
DDR4
8 GB
k.A.
2.400 MHz
ab € 58,37*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology FURY 32GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB (12 Angebote) 
Gaming mit Stil mit dem Kingston FURY™ Renegade DDR5 RGB** Speicher, der für extreme Leistung auf DDR5-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurde. Schenke deinem System den Leistungsschub...
Kingston Technology
KF560C32RSAK2-32
DDR5
32 GB
2 x 16 GB
6.000 MHz
ab € 111,23*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KTD-PE426S8/8G
DDR4
8 GB
k.A.
2.666 MHz
ab € 24,53*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC DIMM Speichermodul 1600 MHz (2 Angebote) 
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor...
Fujitsu
S26361-F3697-L516
DDR3
16 GB
k.A.
1.600 MHz
ab € 122,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   873   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema RAM ECC
^

Sicherheit pur: RAM ECC

So genannte ECC-Speichermodule (Error Correction Code) sind aufgrund einer eigenen Fehlererkennungs- und Korrekturroutine in der Lage, Speicherfehler von 2 Bit zu erkennen und 1-Bit-Speicherfehler zu korrigieren. Aufgrund dieser Fähigkeit eignen sie sich insbesondere für den Einsatz in Umgebungen, in denen höchste Datenintegrität gefordert ist, also in Servern und Workstations. Wegen seiner komplexeren Bauart ist ECC-RAM jedoch deutlich teurer in der Anschaffung als herkömmliche Non-ECC-Bausteine. Zudem sind ECC-Speichermodule geringfügig langsamer als solche ohne integrierte Fehlerkorrektur. Die ECC-Module sind in allen heute üblichen Bauformen erhältlich.
Die entsprechende Software (auch als Fehlerkorrektur-Algorithmus bezeichnet) ist bei ECC-Modulen in einem zusätzlichen Chip auf dem Speicherbaustein abgelegt. Beim Schreiben von Daten wird durch diesen Algorithmus eine spezielle Prüfsumme generiert, die gemeinsam mit den eigentlichen Daten in den Arbeitsspeicher transferiert wird. Dabei wird der Datenbus bei 32-Bit-Systemen um sieben Prüfbits, bei 64-Bit-Systemen um acht Prüfbits breiter. Werden die Daten anschließend ausgelesen, generiert der ECC-Algorithmus erneut eine Prüfsumme, die mit der bereits abgespeicherten verglichen wird. Stimmen die beiden Prüfsummen überein, so ist die Integrität der Daten gegeben. Weisen die Prüfsummen jedoch Unterschiede auf, so ist der Algorithmus in der Lage, den aufgetretenen Fehler zu lokalisieren. Handelt es sich dabei um einen 1-Bit-Speicherfehler, so wird dieser automatisch korrigiert.

Tipps für den Kauf von RAM ECC

  • Nicht alle Computer beherrschen den Umgang mit ECC-RAM. Klären Sie daher vor dem Kauf der Speichermodule, ob Ihr System für den Einsatz mit ECC-Bausteinen geeignet ist.
  • Bei manchen Rechnersystemen muss die Nutzung von ECC-RAM im BIOS explizit aktiviert werden.
  • Es empfiehlt sich nicht, Bausteine verschiedener Hersteller zu mischen. Die RAM-Module sollten nur paarweise eingesetzt werden, um ein problemloses Zusammenspiel des Arbeitsspeichers mit dem Rechner sicherzustellen.

Weitere Links zum Thema

Spezielle Serverspeicher sind weiterhin FB DIMM und RDRAM, aber auch Desktop-PC-Speicher sowie Notebookspeicher und Druckerspeicher finden Sie in unserer Kategorie Arbeitsspeicher.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.