| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88661951 Herst.-Nr.: AB371023 EAN/GTIN: 5397184525661 |
| |
|
| | |
| Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers.
Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können.
Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Chiporganisation | 1Rx16 | Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Kompatible Produkte | Inspiron 15 7000 (7500) G5 15 (5590) G7 17 (7790) G7 15 (7590) Precision 7540 Precision 5540 XPS 15 (7590) Latitude 5300 2-in-1 Chrome Latitude 5400 Chrome OptiPlex 7070 UFF Latitude 3310 Latitude 3310 2-in-1 Latitude 5310 Latitude 5310 2-in-1 Latitude 5410 Latitude 5510 Precision 3550 XPS 15 (9500) Latitude 3410 Latitude 3510 Latitude 5411 Latitude 5511 Precision 3551 G5 15 (5505) G5 15 (5500) Inspiron 15 7000 (7501) Vostro 15 7000 (7500) OptiPlex 3080 MFF OptiPlex 3280 AIO G7 15 (7500) G7 17 (7700) Precision 5550 Alienware Area 51M R2 Precision 7550 Precision 7750 OptiPlex 5080 MFF OptiPlex 7080 MFF OptiPlex 5480 AIO OptiPlex 7480 AIO OptiPlex 7780 AIO Inspiron 15 5000 (5505) OptiPlex 7080 XE MFF Inspiron 14 5000 (5402) Inspiron 15 5000 (5502) Inspiron 15 3000 (3505) Inspiron 15 3000 (3501) Vostro 14 3000 (3401) Vostro 14 3000 (3405) Vostro 15 3000 (3501) Inspiron 14 5000 (5406) 2-in-1 Vostro 14 5000 (5402) Vostro 15 5000 (5502) Vostro 14 3000 (3400) Vostro 15 3000 (3500) Latitude 5420 2-in-1 Latitude 5520 Precision 3560 OptiPlex 3090 UFF OptiPlex 7090 UFF | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 8 gb dell sodimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |