Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1795420 Herst.-Nr.: KCP432SS8/16 EAN/GTIN: 740617310962 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 16 GB | Interner Speichertyp: | DDR4 | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) | CAS Latenz: | 22 | Speicherspannung: | 1.2 V | Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, speicher notebook kingston, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,02* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,96* | € 34,18* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 24,80* | € 34,69* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 26,40* | € 34,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,72* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|