Kapazitätstoleranz: ± 5% Dielektrikum: C0G / NP0 Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 50 V Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded Produktpalette: MC Series Anschlussabstand: 5.08 mm Qualif...
Produktlänge: 4.2 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Dielektrikum: C0G / NP0 Anschlussabstand: 5.08 mm Spannung (DC): 50 V Kondensatoranschlüsse: PC Pin Kapazitäts...
Produktbreite: 3.8 mm Spannung (DC): 100 V Kapazität: 24 pF Produktpalette: MC Series Anschlussabstand: 2.54 mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produktdurchmesser: - Betriebstempe...
Anschlussabstand: 2.54 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kapazität: 24 pF Produktbreite: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V Produktlänge: 4.2 mm Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1VN220U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=26....
Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produkthöhe: 3.8 mm Kapazität: 27 pF SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 3.8 mm Produktlänge: 4.2 mm Anschlussabstand: 2.54 mm Kapazitätstoleranz: ± 5% Dielektr...