Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32774 Polypropylenkondensator PP 7μF ±10% / 1.1 kV dc, 920 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32774 Polypropylenkondensator PP 7μF ±10% / 1.1 kV dc, 920 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1725767
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32774D0705K000
EAN/GTIN:
     5059043586120
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 7µF
Spannung = 1.1 kV dc, 920 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32774
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 36.5mm
Abmessungen = 31.5 x 22 x 36.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32774 .. B32778. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie bis zu 480 μF. Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Anwendungen in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
7µF
Spannung:
1.1 kV dc, 920 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32774
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
36.5mm
Abmessungen:
31.5 x 22 x 36.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 7µf, 1725767, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32774D0705K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
784
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,15*
Lager 108
196
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 196 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 392 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 98000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 196 Stück
Mindestbestellmenge: 196 Stück ( entspricht € 811,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.