Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N240J101A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 24PF 100V, C0G, 5%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694237
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N240J101A2.54MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktbreite: 3.8 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kapazität: 24 pF
  • Produktpalette: MC Series
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100v, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N240J101A2.54MM, 1694237, 169-4237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0367*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.