Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N222J500A5.08MM CERAMIC CAPACITOR 2200PF 50V, C0G, 5%, R


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694235
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N222J500A5.08MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktlänge: 4.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktpalette: MC Series
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazität: 2200 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N222J500A5.08MM, 1694235, 169-4235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0516*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Pakete
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Paket
    ab 5000000 Pakete
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.