Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK025M221F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=...
Produktdurchmesser: - Spannung (DC): 50 V Qualifikation: - Anschlussabstand: 2.54 mm Produktbreite: 3.8 mm Produktlänge: 4.2 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MC Series Kondensato...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF025M221F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktpalette: MC Series Kapazitätstoleranz: ± 10% Produkthöhe: 3.8 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Dielektriku...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF035M221F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=...
Dielektrikum: X7R Produkthöhe: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V Produktpalette: MC Series Kapazitätstoleranz: ± 10% Produktdurchmesser: - Produktlänge: 4.2 mm Anschlussabstand: 2.54 mm Betriebstemperatur...
Produktdurchmesser: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 3.8 mm Produktlänge: 4.2 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Dielektrikum: X7R Spannung (DC): 100 V Kondensatoranschlüsse: PC Pin An...