Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32774 Polypropylenkondensator PP 10μF ±10% / 450V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829446
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32774D4106K000
EAN/GTIN:
     5059043591339
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32774
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10.9mΩ
Abmessungen = 31.5 x 15 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32774 .. B32778. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie bis zu 480 μF. Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Anwendungen in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32774
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10.9mΩ
Abmessungen:
31.5 x 15 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 10uf 450v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 8829446, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32774D4106K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.