Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N222J500A5.08MM CAPACITOR CERAMIC 2200PF 50V, C0G, 5%, R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693664
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N222J500A5.08MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Produktpalette: MC Series
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 2200 pF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N222J500A5.08MM, 1693664, 169-3664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,69*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,04428* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 196,07*
    € 233,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 195,49*
    € 232,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 180,34*
    € 214,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 171,53*
    € 204,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 130,13*
    € 154,85
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 127,52*
    € 151,75
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 124,91*
    € 148,64
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 110,69*
    € 131,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.