Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max. = +1030°C Schnittstel...
Sein biegsamer Fühlerdraht macht den wasserdichten Tauchfühler (Thermoelement Typ K) besonders flexibel – ideal für präzise Tauchmessungen in Flüssigkeiten. Mit gerade einmal zwei Sekunden Ansprech...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,008 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +600°C Schnittstell...
Mini IR-Thermometer, Typ=CATCSLT15SFCB3K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Reaktionszeit=25 ms, Temperaturmessbereich max.=1030 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Temperaturska...
Temperaturmessbereich: -30°C bis +300°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: Lead dinitrate (08-Jul-2021) Genauigkeit: 2 % RoHS konform: Ja