Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytek MT4 MiniTemp Lebensmittelsicherheit Infrarot-Thermometer 4:1, bis +200°C, Celsius/Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raytek MT4 MiniTemp Lebensmittelsicherheit Infrarot-Thermometer 4:1, bis +200°C, Celsius/Fahrenheit
Raytek MT4 MiniTemp Lebensmittelsicherheit Infrarot-Thermometer 4:1, bis +200°C, Celsius/Fahrenheit
Artikel-Nr.:
     108EL-3887579
Hersteller:
     Raytek
Herst.-Nr.:
     RSCMTFSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +200°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet = Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung = -30°C
Emissionsvermögen = 0.97
Modellnummer = MT4 MiniTemp Lebensmittelsicherheit
Auflösung = 0,5 °C
Reaktionszeit = 500 ms
Länge = 152mm
Breite = 101mm
Höhe = 38mm
Abmessungen = 152 x 101 x 38mm
Gewicht = 227g

IR-Lebensmittel-Thermometer MiniTemp FS. Tragbar und leicht Visier mit Laser der Klasse II Anzeige wahlweise in °C/°F Fixer Emissionsfaktor von 0,97 Halten des angezeigten Messwerts. Ein kompaktes Infrarot-Handthermometer für schnelle Messungen und gut ablesbare Messwerte, das speziell für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie entworfen wurde.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+200°C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet:
Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung:
-30°C
Emissionsvermögen:
0.97
Modellnummer:
MT4 MiniTemp Lebensmittelsicherheit
Auflösung:
0,5 °C
Reaktionszeit:
500 ms
Länge:
152mm
Breite:
101mm
Höhe:
38mm
Abmessungen:
152 x 101 x 38mm
Gewicht:
227g
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer raytek, ir thermometer, 3887579, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Raytek, RSCMTFSU, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.