Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools IR07 Handthermometer Orange, Schwarz F, °C -40 - 300 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools IR07 Handthermometer Orange, Schwarz F, °C -40 - 300 °C Eingebautes Display
Klein Tools IR07 Handthermometer Orange, Schwarz F, °C -40 - 300 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99177576
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     IR07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
106.5 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Orange, Schwarz
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-40 - 300 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Zertifizierung
IEC EN 61326-1:2013; EN61326-2-3:2013
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.