Stalgast - Thermometer mit Laserpointer, Temperaturbereich -50 °C bis 380 °C Temperaturbereich -50 °C bis 380 °C Digital Display Laserpointer kontaktlose Temperaturmessung Batterien sind nicht inkl...
Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur Anwendung in den Bereichen Haushalt, Hobby und Beruf Messdauer: 1 Sekunde Abmessungen: 91 x 36 x 14 mm (L x B x H) Gewicht: 50 g Bedienungsanlei...
Das VT02 Visuelle IR-Thermometer kombiniert die Benutzerfreundlichkeit eines Punkt-Thermometers mit den guten Anzeigeeigenschaften einer Wärmebildkamera und schafft damit eine völlig neue Produktka...
Infrarot-Thermometer - für berührungsloses Messen - Länge x Breite x Höhe 15,3 x 10,1 x 0,4 cm Infrarot-Thermometer für berührungsloses Messen Länge x Breite x Höhe 15,3 x 10,1 x 0,4 cm
Pyrometer TP7 Multipunkt Laser Professionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik Das professionelle Pyrometer TP7 mit praxisoptimiertem deutschen Industriedesign ist 100 % Trotec und...
Wärmebildkamera GTC 400 C, Mit der Wärmebildkamera GTC 400 C Professional werden Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle gemessen und sichtbar gemacht und die Ergebnisse einfach dokumentiert. Mi...
Professionelles "5 in 1" Umwelt-Video Messgerät mit Dual-Laser zur exakten Zielflächenbestimmung für schnelle, genaue und berührungslose Oberflächentemperaturmessungen. Für direkte Kontaktmessungen...
Infrarot-Stirnthermometer mit deutscher Sensortechnologie. Es ist geeignet für die berührungslose Messung der Körpertemperatur des Menschen. Es zeigt die Temperaturwerte aus einem Abstand von bis z...