Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini IR-Thermometer, -50 ... 1030°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251872
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCSLT15SFCB3K
EAN/GTIN:
     4260101230102
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Mini IR-Thermometer, Typ=CATCSLT15SFCB3K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Reaktionszeit=25 ms, Temperaturmessbereich max.=1030 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=15:1, Serien=CS LT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
289 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 172,05*
€ 5,90*
ab € 144,46*
€ 178,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,83*
€ 194,25*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 234,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 23,07*
Zubehör
Optris
CATACCTCF
ab € 36,74*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 41,64*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 39,40*
Zubehör
Optris
CATACCTAPL
ab € 87,33*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.