Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > PVC Kleber

  pvc-kleber  (1.001 Angebote unter 27.603.750 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „pvc-kleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PVC Kleber"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema pvc-kleber
^

Kunststoffkleber - Das professionelle Klebemittel für Kunststoffe

Damit das Verbinden von Stoffen, Bauteilen oder Gegenständen mittels Klebetechnik professionell erfolgen kann, sind Klebemittel meist speziell auf die verwendeten Materialien abgestimmt. Zwar können mit Universalklebern die meisten Materialien verbunden werden, doch wirkt beispielsweise ein Gummikleber besser auf gummierten Material, wie auch ein Styroporkleber auf Styropor. Das Kleben von Kunststoffen erfordert professionelle Klebe- und Sicherungsmittel. Sie sind auf eine Kunststoffgruppe spezialisiert. Die Kunststoffkleber können die Bauteile dauerhaft abdichten und elastisch verbinden.

Kunststoffe hochwertig Kleben

Für das professionelle Kleben von Kunststoffen ist eine große Auswahl von Kunststoffklebern erhältlich. Sie können nach Klebstoffen für duroplastische und thermoplastische Kunststoffe unterschieden werden. Zu den duroplastischen Kunststoffen zählen Fiberglas oder Carbon. Die Mehrzahl der verwendeten Kunststoffe ist thermoplastischer Natur. Ihre bekannten Vertreter sind Acryl, Plexiglas und PET. Jeder Kunststoff stellt individuelle Ansprüche an den Klebstoff.

Der Kunststoffklebstoff ist auf die jeweilige Kunststoffart oder Kunststoffgruppe angepasst. Zusätzlich zeichnen sich die Klebstoffe durch weitere Funktionen aus, die ihre Resistenz beeinflussen. Darüber hinaus sind auch die auf die Klebstelle einwirkenden Kräfte zu beachten. Sie erfordern eine spezifische Festigkeit, Elastizität oder Bruchsicherheit der Klebestelle. Einige Kunststoffe müssen vorbehandelt werden. Dies kann durch Grundierung oder Aufrauung erfolgen.

Die Auswahl eines Kunststoffklebers

Die Kunststoffklebstoffe bilden einen umfangreichen Bereich innerhalb der Klebstofffamilie. Sie sind in einer großen Vielfalt erhältlich und erfüllen neben dem eigentlichen Klebeanspruch weitere Funktionen. Um aus der vollen Funktionsweite zu schöpfen und von der maximalen Klebekraft zu profitieren, sollte der Klebstoff optimal auf die klebenden Teile angepasst sein. Die Auswahl richtet sich nach
  • den Maßen der Klebeflächen,
  • dem Kontakt mit Feuchtigkeit, Nässe oder Chemikalien,
  • Temperaturschwankungen und Temperaturbereichen,
  • Vibrationseinflüssen und
  • dem Material der Kunststoffteile.
Diese Eigenschaften und Anforderungen sollten vor der Auswahl des Klebstoffes analysiert werden. Optimale Ergebnisse werden durch die individuelle Auswahl des Kunststoffklebers erreicht.

Die Spannungsrisse vermeiden

Die Klebstoffe können Spannungsrisse verursachen, die zu korrosiven Schäden an Kunststoffen führen können. Die Risse werden durch Spannungen im Material verursacht. Durch die Risse können aggressive Klebstoffelemente, wie Lösemittel, in den Kunststoff eindringen und Korrosionen verursachen. Diese negative Beeinflussung des Kunststoffes wird durch die optimale Auswahl des Klebers entgegengewirkt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.