| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1012 Herst.-Nr.: 230923 EAN/GTIN: 4100630000190 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 401 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff für universelle Anwendungen Loctite® 401 SekundenkleberDer schnellaushärtende Loctite® 401 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die universelle Verklebung von schwer verklebbaren Werkstoffen bei denen eine hohe Zug- oder Scherfestigkeit gefordert ist. - universal Sekundenkleber
- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos
- geeignet für Metalle, Kunststoffe und Elastomere
- auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- NSF freigegeben
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 5 | Produktart: | Sekundenkleber | Sofortklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Gebinde: | Flasche | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien | Keramik | Glas | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | mittel | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sofortklebstoff 5g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 4,25* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,26* | € 6,12* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,28* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|