Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 10 g, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Das Bild zeigt die Tube liegend in Einzelabbildung.
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 10 g, Blister
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 10 g, Blister
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 10 g, Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-48720
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48720
EAN/GTIN:
     4026700487206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL. Extrem starker Sekundenkleber; kurzfristig korrigierbar; aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen; ideal für poröse Materialien. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Tube mit 10 g. Blister.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER blitzschnell
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem starker Sekundenkleber- kurzfristig korrigierbar, ermöglicht ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien, spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
SUPERGEL
Produktverwendung:
universell
Masse:
10
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,57* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.