Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-STA9HPCL3C Herst.-Nr.: PCL3C EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | |
|
|  |  |
 | Pattex Kraftkleber Classic, 50 g, Tube - Lösemittelhaltiger Kontaktkleber
- Klebt schnell mit Superkraft
- Für höchste Festigkeit
- Flüssig, optimal zu verstreichen
- Hochwärmefest – temperaturbeständig bis 110 °C
- Für Kombinationsverklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. m.
- Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, EPS, Weich-PVC und Kunstleder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, folienkleber |
|  |  |
|  |  | Angebote (34) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 273 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,22* | € 4,40* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,48* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,41* | € 4,50* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,46* | € 4,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,52* | € 4,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|