Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex PCL4C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 125 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex PCL4C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 125 g
Pattex PCL4C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 125 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86277586
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCL4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die „Mutter“ unseres Sortiments mit Kontaktklebstoffen. Klebt schnell mit Super-Haftkraft.

Dieser Klebstoff ist leicht zu verteilen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Optimal für die Anwendung in Räumen. Kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, außer PE, PP und Kunstleder. Eignet sich auch für Laminate. Hochwärmefest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Polychloropren-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
125 g
Leistungen
Trocknungszeit
15 min
Anwendungstemperatur (min.)
18 °C
Anwendungstemperatur (max.)
25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 110 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,04408* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,14*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,90*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 12,98*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,35*
Ähnlich
Henkel
9H PCL6C
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.