Der Paperflow Prospekt-Wandhalter ist die ideale Aufbewahrung für Prospekte im DIN A4-Format. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen steht die Halterung wahlweise mit sechs Fächern im Hoch- und s...
Hohe Kapazität: 3 Formate pro Ebene (3 x 350 Blätter (80g/m²)). Auflagenmaß: 78 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte...
Rohrmaterial: Aluminium; Material des Fußes: Kunststoff; Farbe: grau; passend für Prospektfächer / Ablagen: DIN A4, DIN A5, Lang DIN; Fußdurchmesser: 615 mm; Höhe: 1.600 mm; Version: mit 4 Feststel...
PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts DS® Tablet Standfuß mit höhenverstellbarem Prospekthalter und abschließbarem Tablet Gehäuse für iPad,iPad Air,iPad Pro,Samsung Galax...
5 elegante Stehsammler als Set. Verschiedenfarbige Grifflöcher für optimalen Zugriff. • 5 Stehsammler im Set • Verschiedenfarbige Grifflöcher für leichte Orientierung und optimalen Zugriff • Für Ze...
Klapprahmen zur Wandmontage inkl. vorgebohrten Befestigungslöchern. Kann im Hoch- und Querformat genutzt werden. Einlagen lassen sich einfach auswechseln durch integrierten Schnappverschluss vorne....
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, gr...