Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekt-Wandhalter A4, 2x10 Fächer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187378
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X10.02 02 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141170221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Der Paperflow Prospekt-Wandhalter ist die ideale Aufbewahrung für Prospekte im DIN A4-Format. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen steht die Halterung wahlweise mit sechs Fächern im Hoch- und sechs Fächern im Querformat zur Verfügung. Weiterhin können Sie Modelle mit 2 x 10 Fächern, 25 Fächern oder sogar 2 x 25 Fächern wählen. Die einzelnen Wandhalter sind problemlos miteinander kombinierbar, sodass auch ein grösserer Bereich für die Prospektpräsentation eingerichtet werden kann. Hergestellt aus Polystyrol haben die Fächer eine Fülltiefe von wahlweise 6, 10 oder 15 Millimetern. Der Prospekthalter lässt sich sehr einfach mit Schrauben an der Wand montieren.


Weitere Details:

  • Format: DIN A4
  • Fächer wahlweise: 6 Fächer hoch, 6 Fächer quer, 2 x 10 Fächer, 25 Fächer oder 2 x 25 Fächer
  • Miteinander kombinierbar
  • Material: Polystyrol
  • Fülltiefe: 6, 10 oder 15 mm
  • Anbringung mit Schrauben
  • Farbe: Schwarz oder Grau
Weitere Informationen:
Fachtiefe:
10 mm
Farbe:
grau
Farbe Prospektfächer:
grau
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
865 mm
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Gewicht:
7 kg
Breite:
544 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl Fächer:
20 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter din a4 20 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 187378, 187378-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Pinnwandtafel (Multifunktion)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,90*
€ 193,65*
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 241,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.