Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-150146999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     556700
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Leichte Wandmontage • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5567
Außenmaße (B x H x L/T):
390 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,87*
€ 36,82*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,83*
€ 36,84*
1 Tag
27
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 30,00*
€ 37,01*
11 Tage
69
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,32*
€ 38,51*
1 Tag
4
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 32,67*
€ 40,02*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,82*
€ 43,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,80*
€ 43,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,32*
€ 43,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,68*
€ 40,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,83*
€ 37,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,87*
€ 35,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.