Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K502555 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K502555 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Grau
PaperFlow K502555 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35206002
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.35
EAN/GTIN:
     3660141880298
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
825 mm
Höhe
1650 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
1700 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
14800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.01
ab € 125,80*
Sonstiges
Paperflow
255N.02
ab € 161,85*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.