| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87313951 Herst.-Nr.: PDS-5921 EAN/GTIN: 4251364724064 |
| |
|
| | |
| PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts DS® Tablet Standfuß mit höhenverstellbarem Prospekthalter und abschließbarem Tablet Gehäuse für iPad,iPad Air,iPad Pro,Samsung Galaxy Tab A (2019) Neigbar 0°/+75°, Drehbar 0°/+90° Maße: 310x400x1105-1248mm, Material: Alu/Stahl/Kunststoff, Farbe: Weiß Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die matt-weiße Tablet Halterungslösung PDS-5921 besteht aus einem Standfuß mit höhenverstellbarem Broschürenhalter sowie einem abschließbaren Stahlgehäuse. Das Gehäuse ist aus hochbelastbarem Stahl gefertigt für eine langfristige Haltbarkeit und lässt sich mit Hilfe des enthaltenen Installationsmaterials einfach befestigen. So ist sie ein großartiges Accessoire für Displays, z. B. auf Messen, im Einzelhandel oder Büro. Das abschließbare Chassis-Design inkl. 2 Schlüsseln sorgt für optimale Sicherheit des verwendeten Displays gegen Diebstahl. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den ungehinderten Zugang zu allen Bedienelementen, der Kamera und dem Stromanschluss. Das rückseitige Kabelmanagement des Gehäuses und die integrierte Kabelführung in der Säule des Standfußes sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Dank 90° drehbarem Design wird eine extrem leichte und stufenlose Einstellung ins Hoch- oder Querformat ermöglicht. Das Gehäuse kann bei Montage auf dem Standfuß außerdem im Bereich 0° bis 75° geneigt werden. So kann das Gehäuse immer nach den Vorgaben des zu präsentierenden Inhalts ausgerichtet werden. Der Standfuß verfügt über eine höhenverstellbare Halterung für Flyer oder Broschüren, eine perfekte Ergänzung zur Informationsbereitstellung am Point-of Sale, z. B. auf Messen. Das Design mit pulverbeschichteter Oberfläche ist für den langfristigen Einsatz perfekt geeignet. Die Farbauswahl in schwarz oder weiß passt dabei zu jedem Raumdekor. Das Stahlgehäuse verfügt über ein VESA-Lochmaß von 75x75 und kann daher alternativ an einem VESA-kompatiblen Monitorarm oder -ständer befestigt werden. So kann es in so gut wie jeder Konstellation verwendet werden. PDS-5921 ist für folgende Tablets geeignet: iPad 9.7" / iPad 10.2"/ iPad Pro 10.5" / iPad Air 10.5"(Gen 3) / Samsung Tab A10.1" 2019 Weitere Informationen: Merkmale | Minimum Bildschirmgröße | 9.7 Zoll | | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 Zoll | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | | Kompatibilität | Apple iPad 9.7", iPad 10.2", iPad Pro 10.5", iPad Air 10.5"(Gen 3) Samsung Tab A 10.1" 2019 | | Schloss Art | Schlüssel | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 1248 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |