Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, 1/3 DIN A4, grau aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)181 x (T)95 x (H)650 mm (4062.02) Die Abbildung bezieht sich auf ei...
Wandhalter, 5 Fächer DIN A5. Prospekte und Kataloge in Augenhöhe an der Wand. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmateri...
stufenförmige Staffelung 5 Fächer im DIN A4-Format aus Acryl Fülltiefe 35 mm Gestell aus Aluminium inkl. Textil-Transporttasche Masse geöffnet: B 261 x T 340 x H 1345 mm Masse geschlossen: B 261 x ...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, DIN A5, anthrazit aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)228 x (T)95 x (H)650 mm (4063.11) Die Abbildung bezieht sich auf e...