Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142709
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UZZEPSO100X1000
EAN/GTIN:
     4260577743427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • stufenförmige Staffelung
  • 5 Fächer im DIN A4-Format aus Acryl
  • Fülltiefe 35 mm
  • Gestell aus Aluminium
  • inkl. Textil-Transporttasche
  • Masse geöffnet: B 261 x T 340 x H 1345 mm
  • Masse geschlossen: B 261 x T 340 x H 445 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektständer 5 fächer alu, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 5 fächer, 142709, 142709-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 106,98*
€ 140,31*
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 180,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.