Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow Quick Fit Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow Quick Fit Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
PaperFlow Quick Fit Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30642916
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4063.01
EAN/GTIN:
     3660141203646
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandhalter, 5 Fächer DIN A5. Prospekte und Kataloge in Augenhöhe an der Wand. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial. Fertigung aus Polystyrol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
655 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.