| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0120.8 Herst.-Nr.: 4011432055564 EAN/GTIN: 4011432055564 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: aluminium; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 18 mm; Anzahl der Fächer: 5; Anordnung der Fächer: hintereinander. Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Format: | DIN A5 | Anzahl der Fächer: | 5 | Material: | Polystyrol | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Ausrichtung: | Hochformat | Fülltiefe: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, prospekthalter a5 5 fach, wand zeitungshalter, prospekt-halter a5 quer |
| | |
| |