Prospekthüllen mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Dank der oberen Öffnung ist der Zugriff auf die Unterlagen sehr einfach un...
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit durchgehend gelochtem Oberteil, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, genarbt, mit 4...
Hochwertige Prospekthülle für Unterlagen, die häufig aktualisiert werden. Hoher Bedienkomfort durch zwei offene Seiten und Greifausschnitt links oben. Langlebigkeit durch Einreißschutz für besonder...
Leitz Prospekthülle oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und Lochseite o...
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, dokumentenecht, genarbt, mit 4-...
Prospekthüllen mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Dank der oberen Öffnung ist der Zugriff auf die Unterlagen sehr einfach un...
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und links offen. Mit Universal-Lochung...
Prospekthülle mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Der verstärkte 6-Loch-Streifen ermöglicht die bequeme Aufbewahrung von Doku...
Für häufiges Entnehmen der Unterlagen, links und oben offen und einreißgeschützter Ecke links unten. Dokumentenechte PP-Folie 0,13 mm, genarbt und recycelbar 4-fach-Lochung Oben und Lochseite offen...