Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     505-80478400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47840003
EAN/GTIN:
     4002432350353
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Mit durchgehend gelochtem Oberteil. Stabil und reissfest. Mit Greifausschnitt links oben. Mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke. Mit 4-fach Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Mit durchgehend gelochtem Oberteil
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und Lochseite offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Stärke:
0.13
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4695*
€ 0,6455*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
5524
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,86*
10 Tage
5524
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,90*
1 Tag
5524
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 1,04614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5865*
€ 0,69794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47200003
ab € 0,3326*
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.