Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle Premium 47000003 A4 0,13mm PP tr 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126053500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47000003
EAN/GTIN:
     4002432478620
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 genarbt
Stabil und reißfest, mit Greifausschnitt links oben und Einreißschutz an der linken unteren Ecke, mit durchgehend gelochtem Oberteil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Premium
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,13 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, leitz abhefthülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 38,62*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 28,11*
€ 38,63*
€ 5,95*
ab € 27,68*
€ 39,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47340000
ab € 74,11*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.