Prospekthüllen mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Dank der oberen Öffnung ist der Zugriff auf die Unterlagen sehr einfach un...
Prospekthülle mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Der verstärkte 6-Loch-Streifen ermöglicht die bequeme Aufbewahrung von Doku...
Leitz Prospekthülle Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produ...
Prospekthülle in Spitzenqualität, aus PP-Folie. Zur Ablage von Postkarten, Fotos, Ausweisen usw... Dokumentenecht, mit verstärktem Heftrand. Oberfläche matt, Lochung Hüllen Eurolochung, Lochrandver...
Leitz Prospekthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit 6-fach Lochung. Stabi...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Glasklare Ausführung mit verstärkter Lochung 45 x 65 x 45 + 80 mm. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandvers...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit verstärkter Lochung 45 x 65 x 45 + 80 mm. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Lochung: 45 x 65 x 45 + 80 mm zum Ab...