PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
Schwarzes PP-Umreifungsband 12x0,3 mm, 3000m, Kern 200mm Das PP-Umreifungsband eignet sich hervorragend zum Umreifen und Sichern von leichten bis mittelschweren Packstücken und Paletten. Das Umreif...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
PP-Umreifungsband schwarz 5,0 x 0,40 mm x 8000 m / 200 mm Kern Material: Polypropylen Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (Innen): 200 mm Reißkraft: 60 kg Meter pro Rolle: 8000 m Rol...
Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg Länge 700 m, Stärke: ...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
Umreifungsband PP, für Automaten, Reißfestigkeit 1450 N. Preiswerteste Umreifungslösung. Passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen und ist elastisch. Geeignet für Halb- und V...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band als kleine, handliche Rolle Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Kerndurchmesser: 65 mm Gewicht je Rolle: ca. 2,6 kg
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.600 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern weiß • Ideal für das Bündeln und Umreifen von Druckerzeugnissen und leichten Packstücken • Auf Wunsch sind bei Abnahme einer Palette 8 mm Bänder auch mit individuell...